曜日別特売

KANZOUKINGBABY

KANZOUKINGBABY - タバタ(畜産)KANZOUKINGBABY - タバタ(畜産)KANZOUKINGBABY - タバタ(畜産)KANZOUKINGBABY - タバタ(畜産)KANZOUKINGBABY - タバタ(畜産)KANZOUKINGBABY - タバタ(畜産)

ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!ミルクに溶かして使えるタイプです。KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】
肉質改善
枝肉重量
健康な牛の育成
乳質改善
大腸菌症改善
下痢対策
食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。

用途ミルクに混ぜて与えてください。推奨給餌量例【哺乳期~育成期】・体重150kg=10g/日(目安)仕様推奨対象牛:牛材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末内容量1個
注意
※哺乳ロボット等に使用すると、機械の故障の原因になる場合がございますので、メーカーは推奨しておりません。
※直射日光・高温多湿を避けて保存ください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504554C20D-05612
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63504570C20D-056210
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする