曜日別特売

モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入

モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 - タバタ(畜産)

鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。

用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)内容量1セット(10個)
注意
※ナンバー無し
※画像と実際の製品の色味が異なる場合がございます。
※屋外やそれに近い倉庫で保管されますと、装着時割れが生じ易くなります。
※使用前、室内・車内に一度移してからご使用ください。モーリングに使用している『ナイロン12』は水分を含んでいます。冬季の低温乾燥時、この水分が蒸発し、弾力性が減少する性質があります。
※ナイロン12:リサイクル可能素材
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505814C20A-0186
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505830C20A-0186
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする