哺乳プラバケツセット
哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。
付属品●乳首●バルブ(シール付)●バルブシール●ハンガーブラケット(各1個)
材質PE(ポリエチレン)
質量(g)648
容量(L)8(目盛付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |