畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)

畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) - タバタ(畜産)

違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!
換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房
火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心
動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります
動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません
簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます
チェーン調節で細やかな温度調節を実現
温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!
据置き型に代わる暖房器具として注目されています
電気代を節約できるカーボンヒーター
速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです
天井に穴を開けない設置例もございます

用途
炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。
強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能
安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●結束バンド:2本質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505227C20A-0513
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする