タバタ(畜産)
イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入
柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
用途
牛
材質
樹脂
寸法(mm)
76×58
適合器具
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
内容量
1セット(10個)
注意
※発送までに2週間前後
※ご注文数量・在庫状況により2週間以上掛る場合がございます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63505839
C20A-0219
橙
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505848
C20A-0219
緑
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505857
C20A-0219
白
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505866
C20A-0219
桃
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505875
C20A-0219
赤
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505884
C20A-0219
青
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505900
C20A-0219
黄
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650