哺乳バケツセット(ホワイト)2個入

哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 - タバタ(畜産)
(1件のレビュー)

ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!
便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明
乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます
乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります
ワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》
哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。

付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505945C20A-0680
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 仔牛の哺乳に使う
伊東牧場

ミルクの量が見えて使いやすいし、沢山の量が入るのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする