ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T

ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T - タバタ(畜産)ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T - タバタ(畜産)ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T - タバタ(畜産)

丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。
クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保
メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単
強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。

仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅質量(kg)約2.6容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245耐圧(MPa)0.74配管1/2流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)使用周囲温度(℃)+1~+50配管方向内容量1個
注意
※取り付けボルトは含まれておりません。
※バルブ部分等、お客様の組み立て式となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504728C20A-0042
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする