牛馬用毛ブラシ

牛馬用毛ブラシ - タバタ(畜産)牛馬用毛ブラシ - タバタ(畜産)

牛馬用毛ブラシ牛馬用の高級ブラシです。

材質(ブラシ部)猪毛内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504816C20A-0660【小】190×100×95290
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63504825C20A-0661【大】210×110×95340
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63504834C20A-0081【No.8】210×110×95385
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする