ナイキ
コンセント付棚板 PKL型用
パーソナルロッカーPKL型用のコンセント付き棚板です。
高さ(mm)
50
奥行(mm)
378
電源コード(m)
2.9
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※充電コード類は付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512970
PKL-PT3-B
ブラック
3人用/6人用
284
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63512979
PKL-PT3-W
ホワイト
3人用/6人用
284
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63512988
PKL-PT4-B
ブラック
4人用/8人用
209
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63512997
PKL-PT4-W
ホワイト
4人用/8人用
209
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。