ナイキ
マルチテーブル
コの字型の脚形状により、テーブルを引き込むことができるため、作業姿勢を自由に変化できます。
高さ(mm)
649
奥行(mm)
434
間口(mm)
450
天板厚さ(mm)
16
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×434×649
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63509838
KLU45P-MP
メープル
¥
34,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509847
KLU45P-WAL
ウォールナット
¥
34,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。