曜日別特売

サイドテーブル

サイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキ

簡単に持ち運び出来て、ドリンク類や資料をさっと置くことができます。
高さ地代の天板をレイヤー状に重ねることでレイアウトパターンを変更することができます。

材質天板:メラミン化粧板張り間口(mm)555天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合内容量1台
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
色(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509716KLYL40-B-BT450506ブラックブラック
73,200
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509725KLYL40-N-NBL450506ナイルブルーナイルブルー
73,200
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509734KLYL40-P-PI450506ピンクピンク
73,200
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509750KLYL40-W-WH450506ホワイトホワイト
73,200
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509795KLYH40-B-BT550520ブラックブラック
73,900
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509804KLYH40-N-NBL550520ナイルブルーナイルブルー
73,900
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509820KLYH40-P-PI550520ピンクピンク
73,900
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509829KLYH40-W-WH550520ホワイトホワイト
73,900
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする