カジメイク
マイクロパンツEX 6854
春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1枚です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
収納に便利な両側カーゴポケットやウエスト調整ひも、裾調整ひもが付いています。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100
機能
軽量
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519900
6854
ネイビー
M
74
110
43
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519909
6854
ネイビー
L
76
114
44
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519918
6854
ネイビー
LL
78
118
45
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519927
6854
ネイビー
3L
78
124
46
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519936
6854
グレー
M
74
110
43
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519945
6854
グレー
L
76
114
44
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519954
6854
グレー
LL
78
118
45
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519970
6854
グレー
3L
78
124
46
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519979
6854
ブラック
M
74
110
43
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519988
6854
ブラック
L
76
114
44
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63519997
6854
ブラック
LL
78
118
45
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
63520006
6854
ブラック
3L
78
124
46
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください