エアラバーブーツM ショート 6435

エアラバーブーツM ショート 6435 GILIO-EX

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。
農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

用途農作業・ガーデニング・軽作業等に 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成ゴム+EVA 材質(カバー)PU合成皮革 材質(インソール)EVA+ポリエステル 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63522097 6435 ブルー L 25.5~26 21.5
2,840
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
63522106 6435 ブルー LL 26.5~27 22
2,840
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
63522045 6435 ホワイト M 24.5~25 21
2,840
 
 
取扱い終了
63522054 6435 ホワイト L 25.5~26 21.5
2,840
 
 
取扱い終了
63522070 6435 ホワイト LL 26.5~27 22
2,840
 
 
取扱い終了
63522079 6435 ホワイト XL 27.5~28 22.5
2,840
 
 
取扱い終了
63522088 6435 ブルー M 24.5~25 21
2,840
 
 
取扱い終了
63522115 6435 ブルー XL 27.5~28 22.5
2,840
 
 
取扱い終了
63522124 6435 グレー M 24.5~25 21
2,840
 
 
取扱い終了
63522140 6435 グレー L 25.5~26 21.5
2,840
 
 
取扱い終了
63522149 6435 グレー LL 26.5~27 22
2,840
 
 
取扱い終了
63522158 6435 グレー XL 27.5~28 22.5
2,840
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする