割れないスプレーゼロショック

割れないスプレーゼロショック アイビル 割れないスプレーゼロショック アイビル

弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。
割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。
エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。
ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。

材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP 全長(mm)240 容量(mL)280 ボトル径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 内容量1本(280mL)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63523777 - スケルトンホワイト
850
599
659 (税込)
当日出荷
63523786 - メタリックホワイト
850
599
659 (税込)
3日以内出荷
63523795 - メタリックピンク
850
599
659 (税込)
3日以内出荷
63523804 - ブラック
850
599
659 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする