スポットクーラー 冷媒ガスR32 単相100V 2口首振り機能付
環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。
自動首振り装置付で、より広範囲に適度な冷風を送れます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト2本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ2個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個
トラスコ品番611-1889
材質スチール、樹脂
色アイボリー×ブルーグレー
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
口数2
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.4
本体寸法(mm)奥行450
本体寸法(mm)高さ905
本体寸法(mm)幅470
冷媒R32
首振りあり
騒音値(dB)(50/60Hz)64/65
消費電力(kW)(50/60Hz)0.95/1.22
標準消費電力料金(50Hz)29.5円/h
標準消費電力料金(60Hz)37.8円/h
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。