100V→115、220V 変圧器

100V→115、220V 変圧器 bitstrong

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能
日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能
過電流から本体を保護するヒューズ付き
容量は2000VA
115Vの出力ソケットはAタイプ、Cタイププラグの両方に対応。
220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応

質量(kg)6.76 出力Aタイプ・Cタイプ(115V)×2口、ユニバーサル(220V)×2口 出力電圧(V)115/220 入力電圧(V)100 入力アース付きAタイププラグ(100V) 容量(VA)2000 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×230×165 内容量1個
関連資料: (0.52MB)
注意
※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。(東日本:50Hz、西日本:60Hz)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63525177 BS-PW-JDT2000
11,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする