サーキュレーター 60cm

サーキュレーター 60cm CAT(Caterpillar) サーキュレーター 60cm CAT(Caterpillar) サーキュレーター 60cm CAT(Caterpillar)

全閉式ACモーターのサーキュレーターです。
使用環境に合わせた3段階の風量調整が可能です。
耐久性の高いアルミハネです。
上下360°回転し、角度調整が簡単です。
振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。
移動が簡単なタイヤ付のスタンドです。

トラスコ品番631-9249 幅(mm)800 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)60 電源コード(m)2.9 消費電力(W)(50/60Hz)200/220 最大風量(m3/min)(50/60Hz)146/170 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63524906 HVD-24ACDO
オープン
64,900
71,390 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする