偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット

偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク)

赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。
誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。

用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ 釣り スポーツ 仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ 材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン サイズLarge 機能UVカット、傷防止 可視光線透過率(%)27 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)93 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BW-0251C 63526236
BW-0251C 63526236
63526236 BW-0251C マットブラック/クリアオリーブ
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
BW-0252C 63526245
BW-0252C 63526245
63526245 BW-0252C マットブラック/クリアブラウン
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63526227 BW-0250C マットブラック/クリアグレー
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする