夜間用グラス UVカット ナイトグラス

夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク)

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。
女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。
ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。

用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り 男女兼用 サングラス 材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/メタル 機能UVカット、反射防止 可視光線透過率(%)83 度数なし 紫外線カット99%以上 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BW-0281Y 63526428
BW-0281Y 63526428
63526428 BW-0281Y アッシュベージュ Medium
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
BW-0282Y 13087299
BW-0282Y 13087299
13087299 BW-0282Y マットブラック ミディアム
オープン
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
BW-0283Y 13087308
BW-0283Y 13087308
13087308 BW-0283Y ブラウンデミ ミディアム
オープン
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63526419 BW-0280Y クリアオリーブ Medium
オープン
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする