夜間用グラス UVカット ナイトグラス

夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 夜間用グラス UVカット ナイトグラス BUNNY WALK(バニーウォーク)

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。
誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。
アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。ブルーライト/ HEV(380nm~500nm)を76%ブロック。

用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ 夜間運転 夜釣り サングラス 仕様●LENS COAT:反射防止ARコート●LENS CURVE:4カーブ 材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン サイズLarge 機能UVカット、反射防止 可視光線透過率(%)83 度数なし 紫外線カット99%以上 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BW-0250Y 63526358
BW-0250Y 63526358
63526358 BW-0250Y マットブラック/クリアグレー
オープン
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
BW-0251Y 63526367
BW-0251Y 63526367
63526367 BW-0251Y マットブラック/クリアオリーブ
オープン
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
BW-0252Y 63526376
BW-0252Y 63526376
63526376 BW-0252Y マットブラック/クリアブラウン
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする