偏光サングラス UVカット サングラス

偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク)

反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。
簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。

用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ 釣り 仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ 材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン サイズLarge 機能UVカット、傷防止 可視光線透過率(%)21 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)99 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BW-0251F 63526209
BW-0251F 63526209
63526209 BW-0251F マットブラック/クリアオリーブ
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
BW-0252F 63526218
BW-0252F 63526218
63526218 BW-0252F マットブラック/クリアブラウン
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63526200 BW-0250F マットブラック/クリアグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63526200 BW-0250F 63526209 BW-0251F BW-0251F 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526209 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする