販売価格(税別)¥2,700~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 タキロンシーアイ 【オーダー】ベルビアン ホワイトボードシート 使用例 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ベルビアン ホワイトボードシート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。 ホワイトボードとして使用できます。 注文コード63526595 用途建築内装、建具、什器、サイン 幅(mm)1250 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 北海道地方 1 ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 沖縄地方 1 ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 離島 1 お送りできません 壁紙・シート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モザイクタイルシールL アール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 新スタイルフローリン/消臭機能 明和グラビア 税込¥28,578~ ¥25,980~ SOLIDECO -PRO- 壁に貼れる天然木パネル 住まいスタイル 税込¥1,099~ ¥999~ 粘着見出シラベル エスコ 税込¥347 ¥315 バスケットへ シール式貼ってはがせるフリース壁紙 カセン和紙工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ 貼ってはがせる壁紙貼りセット カセン和紙工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 カセン和紙工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ 生のリ付き壁紙貼りセット カセン和紙工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 生のリ付き壁紙 カセン和紙工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペン 税込¥1,538~ ¥1,398~ 破れにくい遮熱保温省エネ障子紙 アサヒペン 税込¥2,198 ¥1,998 UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 エアセラピ シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 トルウイルスS耐クラック不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 光拡散 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 エアセラピ+コート シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 耐クラック 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 トルウィルスS耐クラック 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 エアセラピ 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材壁紙・シートシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品