気化式冷風機 RKF406アルファホワイト
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。
周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。
フロン排出抑制法には該当しません。
スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると85%のCO2排出量が削減できます。
用途
熱中症対策、換気対策に。
ホテルやオフィス等のロビーに
トラスコ品番573-4204
幅(mm)550
高さ(mm)1367
奥行(mm)563
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4
連続使用時間(時間)(目安)10/8.9(50/60Hz)
風量3段切替(強・中・弱)
ファン径(cm)40
有効貯水量(L)50
風向上下・左右各40°オートスイング
騒音値(dB)(50/60Hz)58/63
消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245
標準消費電力料金(50Hz)5.5円/h
標準消費電力料金(60Hz)7.6円/h
内容量1台
ホテルやオフィス等のロビーに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ホワイトは外装が油分に弱い為、オイルミストのある環境での使用を
控えて頂きますようお願いいたします。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |