LION (ライオン事務器)
掃除用具ロッカー
オフィスや教室の片隅にもマッチするスマートデザイン。扉の上部と下部見込面にエアホールを設け扉表面のエアホールを無くしました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。
用途
オフィスや教室での掃除用具の保管。
付属品
バケツトレイ・雑巾掛・ハンガーパイプ・S字フック5個・中棚付
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色
ホワイト
タイプ
掃除用具用
鍵
内筒交換錠(子カギ2本付)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包軒先渡しとなります。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63527697
CL45N-K
26.7
412×467×1685
455×515×1790
¥
68,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57523124
CL60N-K
31
557×467×1685
600×515×1790
¥
89,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。