スポットエアコン(スタンダードタイプ) 三相200V首振り機能無

スポットエアコン(スタンダードタイプ) 三相200V首振り機能無 TRUSCO

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。
従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しました。
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
HFC系冷媒R407Cを使用しています。

用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5821 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 電源コードなし 本体寸法(mm)幅400 騒音値(dB)(50/60Hz)65/66 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0 排熱ダクト有無 内容量1台
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63527444 TS-25ES-3N2
104,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする