スポットエアコン(スタンダードタイプ) 単相100V首振り機能無

スポットエアコン(スタンダードタイプ) 単相100V首振り機能無 TRUSCO

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。
従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しました。
電源コードは少し長めの2.3Mあります。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
HFC系冷媒R410Aを使用しています。

用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5820 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 口数1 首振なし 電源コード(m)2.3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 騒音値(dB)(50/60Hz)65/66 消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23 標準消費電力料金(円/h)30.0/38.1 排熱ダクト有無 内容量1台
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63527435 TS-25ES-1N2
82,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63527435 TS-25ES-1N2 07771709 M125-1DS M125-1DS スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 07771709 スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 1台 53,980 税込59,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする