パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエルユニオン

パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエルユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

寸法(mm)【接続A】3【接続C】3材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/8寸法L(mm)41.2寸法H(mm)23.4温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541469PDWTL-3A-R
2,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする