曜日別特売
PDWTL-3A-R パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエルユニオン フジキン 63541469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエルユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63541469
品番
PDWTL-3A-R
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

寸法(mm)
【接続A】3【接続C】3
材質(本体)
C3771B
寸法
【接続B (R)】R1/8
寸法L(mm)
41.2
寸法H(mm)
23.4
温度(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(18.65MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする