曜日別特売

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.57MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63534189F900-T-19.05/82
15,900
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534198F900-T-25.498
28,800
27,980
30,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534207F900-T-19.05X19.05X6.35/82
22,000
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
63534216F900-T-19.05X19.05X9.52/82
22,300
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534225F900-T-25.4X25.4X19.05/97.9
34,100
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする