UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー

UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油内容量1個
関連資料:(4.68MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部のサイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63535957UJR-RP-6.35X6.35M-AW#A6.3557.8329/16-18UNF19
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
63535966UJR-RP-9.52X9.52M-AW#A9.5264.336.57/8-14UNF26
18,400
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする