UJR-RP-9.52X9.52M-AW#A UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキン 63535966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
寸法A(mm)7/8-14UNF
内容量1個注文コード63535966品番UJR-RP-9.52X9.52M-AW#A
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

接続部のサイズ
9.52
寸法L(mm)
64.3
寸法L1(mm)
36.5
寸法A(mm)
7/8-14UNF
寸法B(mm)
26
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L
形状
パネルユニオン
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手X単管
寸法D1(mm)
7.4
寸法L2(mm)
19.05
接続形式
メタルガスケット式,バットウエルド
寸法B1(mm)
26
最高使用温度(℃)
450
呼び径D(mm)
9.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-196
パネル穴径(Φmm)
22.3
クリーン度
完全禁油
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする