※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
9/16-18UNF
9/16-18UNF
7/8-14UNF
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63535957
品番
UJR-RP-6.35X6.35M-AW#A
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
接続部のサイズ
6.35
寸法L(mm)
57.8
寸法L1(mm)
32
寸法A(mm)
9/16-18UNF
寸法B(mm)
19
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L
形状
パネルユニオン
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手X単管
寸法D1(mm)
4.4
寸法L2(mm)
19.05
接続形式
メタルガスケット式,バットウエルド
寸法B1(mm)
19
最高使用温度(℃)
450
呼び径D(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-196
パネル穴径(Φmm)
14.3
クリーン度
完全禁油
関連資料:
(4.68MB)