ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで)

ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー) ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー) ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー) ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー) ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー) ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー) ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー) ベビーリュック チャーム付き (0歳から2歳頃まで) Rok(アールオーケー)

リュックの口は赤ちゃんでも出し入れしやすいゴム仕様。凹凸部分がチクチクしていない柔らかい面ファスナーを使用。肩紐は長さ調節可能。付属のチャームは取り外し可能。裏地はストライプ柄で開けても可愛いデザイン。一升餅を入れるリュックとしても最適

用途ベビーリュック、一升餅用にも。 ベビー 赤ちゃん 男の子 女の子 ベビーリュック ファーストリュック 一升餅リュック リュック リュックサック バッグ かばん カバン 鞄 かわいい 可愛い おしゃれ オシャレ お洒落 シンプル チャーム 一升餅 一升米 おでかけ 出産祝い プレゼント ギフト ベビーギフト 贈り物 誕生日 お祝い 0歳 1歳 2歳 0才 1才 2才 材質本体:綿100% / 裏地:綿75%、ポリエステル25% 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×4.5×28 適合年齢(歳)0から2頃まで 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
935006 63547455
935006 63547455
63547455 935006 パイル ベージュ
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63547446 935006 パイル ピンク
オープン
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
63547464 935005 ワッフル パープル
オープン
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
63547480 935005 ワッフル ブルー
オープン
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
63547489 935016 ダンガリー ブルー
オープン
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする