おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル

おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル - ナニワ(NANIWA)おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル - ナニワ(NANIWA)おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル - ナニワ(NANIWA)おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル - ナニワ(NANIWA)おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル - ナニワ(NANIWA)おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル - ナニワ(NANIWA)

普段のお手入れでもっとも多用される刃付けの基本粒度1000(中砥石)とより切れる刃に
ケーススタンドには水を溜める事ができる為、別に水を溜める容器を用意する必要がありま
せん。刃物を研ぐ時は、泥砥石台にもなり、キレ―ル一つで刃物研ぎを完結することができます
初めての人も安心の包丁研ぎサポートクリップ付。包丁研ぎに興味があっても難しく感じさせる「包丁を寝かせる角度」「角度維持」の不安を解消。包丁研ぎにもっとも適した角度で固定します。不慣れな包丁研ぎをサポートし、使うことで体感的に角度を覚えることができます。白い棒(セラミック)は砥石よりもセラミックの方が硬く、砥石ではそう簡単には削れません

用途包丁研ぎがこのワンセットでオールインワンセット内容・両面砥石♯1000(中砥石)/ 3000(仕上砥石)×1・ケーススタンド ×1・包丁研ぎサポートクリップ ×1材質砥石:溶融アルミナ質/ケース:ABS樹脂/滑り止め:ポリウレタン/クリップ:ABS樹脂・セラミックタイプ両面砥石(吸水タイプ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63552075QE-9100
オープン
3,480
3,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする