曜日別特売

Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック

Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック - プラネックスコミュニケーションズPlanex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック - プラネックスコミュニケーションズPlanex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック - プラネックスコミュニケーションズPlanex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック - プラネックスコミュニケーションズ
仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ形状小型カラー、モノクロ質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)チャンネル数13(1~13ch)レンズf:2.8 mm、F:2.0対応WPS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさインターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)LEDStatus、Network、SD Card撮影距離(cm)50~∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)画質設定明るさ、鮮明さ、感度保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角120°(水平)アラーム音声検知、動体検知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG適合容量(GB)2、4、8、16、32向き正常、上下反転内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546195CS-W50FHD2
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする