曜日別特売

車用空気圧センサー

車用空気圧センサー - カシムラ車用空気圧センサー - カシムラ車用空気圧センサー - カシムラ
(4件のレビュー)

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。
TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。
安心の電波法認証品。
ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。
高温度アラーム機能付き。
エア漏れ検知アラーム機能付き。
カーソケットの電圧表示機能付き。
電池切れ表示機能付き。
ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。
送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。
DC12V車専用。
配線しやすいコード長1.5m。

仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。内容量1セット
注意
※本製品は24V車にはご使用になれません。
※車種によっては、ホイールカバーに送信センサーが干渉し、取り付けができない場合があります。
※国土交通省の定める保安基準に適合させるため、送信センサーが車両のフェンダ面より飛び出さないように取り付けるスペースをご確認ください。
※本製品は、トラック・バスなどの大型車、中型車には対応しておりません。
※雪国で走行して融雪剤が送信センサーとナットに固着すると送信センサーが外れなくなる可能性があります。定期的にエアバルブから送信センサーとナットを外し、融雪剤、その他の汚れを取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63556668KD-258
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63556668
2026-02-16
用途: 車の空気圧、常時監視
自動車・二輪車・自転車関連業

車に装着後、説明書記載の通り走行10分程度で反応しました。コードの癖が取れないのが気になる程度です。

2024-11-15
用途: 通常走行時
自動車・二輪車・自転車関連業

空気圧は、0.2キロ位い多めに表示される様です。
取り付け時にどうしてもエアーが抜けるため、コツが要ります。
温度はまあまあ合っていると思います。
充電電圧も、0.2V位い多めに表示されています。
多少の誤差は有りますが、まあ目安になればという感じなので、使ってみたいと思います。
クーポン頂いたので2台目にも取り付けようと思いもう一つ購入しました。
そちらも追ってレビューしたいと思います。

対象商品 : 63556668
2024-04-10
用途: 空気圧チェック
その他業種

商品が届き次第、取り付けます。日本でもTPMSは必須となって欲しいものです。

3が参考にしています
2025-05-19
用途: 用途:走行中の空気圧測定
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイエースで使いましたが、
電池を交換した直後は測定出来ますが、
半日後には
モニターに近い右前のタイヤ以外は
空気圧の変化を見られなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする