キャリパーピストン

キャリパーピストン - ミヤコ自動車

ディスクパッドを押し付けるピストンです。
さびたり磨耗になります。
定期交換をおすすめします。

仕様●使用個数:2●関連キット:MP-135主な適合純正品番47731-BZ050、1H00-33-651型式S402、S412、S403、S413メーカートヨタ、ダイハツ、マツダ取付部F代表車種タウンエース、グランマックス、ボンゴ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63556720CPM-135
3,250
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする