マグネット式 覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15FH127 15.6インチ
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
表面硬度は4Hです。
ブルーライトカット率:約28%
紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚
適合機種iiyama STYLE-15FH127
硬度4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)
サイズ(inch)15.6
取付け方法マグネット
特性のぞき見防止180度
ブルーライトカット率約28%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
内容量1枚
注意
※この商品は汎用品になります。※フィルターをずれて取り付けてしまうと画面(蓋)を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがありますので、画面にぴったりと取り付けてください 。
※
※マグネット付着位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されている一部の機種は、ご利用頂けない場合がありますが、マグネットの位置の微調整によりご使用可能になる場合がございます。お確かめの上ご利用下さい。
※ご使用されている機種によっては、装着したままの状態では蓋を閉めることが出来ない場合がございます。
※この商品のカバーする範囲は液晶画面表示部分のみで全面をカバーする仕様ではございません。
※タッチパネル操作やタッチペンには対応しない仕様です。
※型番・年式が異なると、フィルターが対応しませんので、型番・年式をよくご確認の上、ご購入ください。