メモリアルフレーム 四切

メモリアルフレーム 四切 万丈 メモリアルフレーム 四切 万丈 メモリアルフレーム 四切 万丈 メモリアルフレーム 四切 万丈 メモリアルフレーム 四切 万丈 メモリアルフレーム 四切 万丈 メモリアルフレーム 四切 万丈 メモリアルフレーム 四切 万丈

たたんで持ち運べる、メモリアルフレーム。
折り畳んで収納ができるスタンド式のフォトフレームです。表紙は光沢のあるエンボス加工、フレームはスエード調の布張りとなっており、高級感が漂う仕様となっております。持ち運びに便利な不織布製の手さげ袋が付属しています。

その他置きのみ 付属品手提げ袋(不織布)付き 材質(本体)紙、布 質量(g)470 外寸(mm)352×298×9(折りたたみ時) 適合サイズ四切(305×254mm) 窓寸法(縦×横)(mm)280×230 内容量1枚
注意
※窓に透明シートなどはついていません。
※写真は下から差し込みます。
※フレームは内側の両面テープで留めます。一度留めたら剥離できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
107-076 63558104
107-076 63558104
63558104 107-076 シャンパンゴールド
オープン
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
107-077 63558120
107-077 63558120
63558120 107-077 メタリックグレー
オープン
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする