曜日別特売

コンパクトライスクッカー ブラック

コンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラック - ヒロ・コーポレーション

場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。
約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。
炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。
30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。
内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。
扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。
キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。

仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12内容量1台
取扱説明書:(6.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63565260HK-CRC03BK
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする