80°菱形ネガチップ T-Max P 235
高じん性でエッジ強度の高い材種です。
低速の断続加工などにも最適です。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
黒皮のような大荒加工用。
被削材MP
切刃長さ(mm)12.4959
勝手なし
コーティングTICN+TIN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
材種235
内接円径(mm)12.7
内容量1箱(10個)
黒皮のような大荒加工用。
高じん性でエッジ強度の高い材種です。
低速の断続加工などにも最適です。