55°菱形ポジチップ コロターン107 4425

55°菱形ポジチップ コロターン107 4425 - サンドビック55°菱形ポジチップ コロターン107 4425 - サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続切削及び断続切削用。
被削材PK材種4425コーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬勝手なしチップ厚さ(mm)3.96875内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595737DCMT 11 T3 04-PMC9.5253.968750.396911.2279
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595746DCMT 11 T3 08-PMC9.5253.968750.793810.8279
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする