円形ポジチップ T-Max 6160

円形ポジチップ T-Max 6160 - サンドビック円形ポジチップ T-Max 6160 - サンドビック円形ポジチップ T-Max 6160 - サンドビック円形ポジチップ T-Max 6160 - サンドビック

高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
比較的安定したニッケルベース合金加工用。
被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63598214RPGN060300E3.1753.1756.35
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63598230RPGN090300E3.1754.76259.525
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63598239RPGN120400E4.76256.3512.7
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63598248RPGX090700E7.93754.76259.525
35,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63598257RPGX120700E7.93756.3512.7
38,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63598327RPGX060400E4.76253.1756.35
35,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする