サンドビック
円形ポジチップ T-Max 6230
耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。
良好な刃先じん性です。
CC670/CC6160/CC6060を補完します。
用途
加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。
ポケット加工を含む倣い旋削加工に。
タービンディスク、ケーシング、リングなどに。
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
母材
セラミック
材種
6230
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63598266
RPGX120700T01020
6.35
12.7
¥
82,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63598318
RPGX090700T01020
4.7625
9.525
¥
77,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください