サンドビック
丸形ポジチップ コロターン107 4415
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材
PK
勝手
なし
母材
超硬
材種
4415
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63598406
RCMT 06 03 00
TICN+AL2O3+TIN
3.175
3.175
6.35
¥
12,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598415
RCMT 08 03 M0
TICN+AL2O3+TIN
3.175
4
8
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63598424
RCMT 09 T3 00
TICN+AL2O3+TIN
3.96875
4.7625
9.525
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598458
RCMT 12 04 00-M0
TiCN+Al2O3+TiN
4.7625
6.35
12.7
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください