曜日別特売

旋削加工用チップ コロカットXS H13A

旋削加工用チップ コロカットXS H13A - サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS H13A - サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS H13A - サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS H13A - サンドビック
用途仕上げ被削材NSM勝手コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種H13A内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63597810MABR 3 0050.05
22,650
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63597819MAFR 3 0030.03
22,650
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63597828MAFR 3 0100.1
22,650
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする