80PLUS GOLD認証電源
搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替え可能な80PLUS GOLD電源です。
セミファンレスはさらに回転開始/終了の温度別に2つのモードを選択でき、静音もしくは冷却性能、どちらを重視するかユーザーの望む様に動作可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
電源の基本部分は、80PLUS GOLDによる高効率に加え、多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。
静音や冷却の全てに対応するこのシリーズは、オフィス用途からゲーミングまで、あらゆるユーザーのニーズに応える電源と言えるでしょう。
色ブラック
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%
ファン130mm FDB ファン (ARGB)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥35,178
¥31,980