SMC
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
真空-100kPa~使用可能
仕様
●ねじ部材質・表面処理:黄銅
形状
六角穴付ハーフユニオン
管接続口径
10-32UNF(適合チューブ外径)
ねじの種類
UNF
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4"
機種
六角穴付ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
内容量
1袋(10個)
注意
*10-32UNFねじシール用ガスケットは、 ”M-5G2”にて手配願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587626
KQ2S07-32A-X12
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください