曜日別特売

55°菱形ネガチップ T-Max P S205

55°菱形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S材種S205母材超硬勝手なし内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
コーティング
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595466DNGG 15 04 04-SGF12.74.76250.3969TiCN+Al2O3+TiN6.4
31,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595475DNGG 15 04 08-SGF12.74.76250.7938TiCN+Al2O3+TiN6.4
31,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595484DNGG 15 06 04-SGF12.76.350.3969TiCN+Al2O3+TiN6.4
35,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595500DNGG 15 06 08-SGF12.76.350.7938TiCN+Al2O3+TiN6.4
35,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595509DNGG 15 06 12-SGF12.76.351.1906TiCN+Al2O3+TiN6.4
35,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595527DNMG 11 04 04-SM9.5254.76250.3969TiCN+Al2O3+TiN11.2279
21,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595658DNMG 15 06 04-MF12.76.350.3969TICN+AL2O3+TIN15.1038
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595667DNMG 15 06 08-MF12.76.350.7938TICN+AL2O3+TIN14.7038
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595676DNMG 15 06 08-SMR12.76.350.7938TICN+AL2O3+TIN6.4
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595685DNMG 15 06 12-MF12.76.351.1906TICN+AL2O3+TIN14.3038
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595694DNMG 15 06 12-SMR12.76.351.1906TICN+AL2O3+TIN6.4
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595710DNMG 15 06 16-SMR12.76.351.5875TICN+AL2O3+TIN6.4
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596297DNMG 15 04 04-MF12.74.76250.3969TICN+AL2O3+TIN15.1038
25,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596306DNMG 15 04 08-MF12.74.76250.7938TICN+AL2O3+TIN14.7038
25,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596315DNMG 15 04 08-QM12.74.76250.7938TICN+AL2O3+TIN14.7038
25,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596324DNMG 15 04 08-SMR12.74.76250.7938TICN+AL2O3+TIN6.4
25,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596340DNMG 15 04 12-SMR12.74.76251.1906TICN+AL2O3+TIN6.4
25,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする