曜日別特売

55°菱形ネガチップ T-Max P 4415

55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 - サンドビック

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK材種4415コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬内容量1箱(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
勝手
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595518DNMG 11 04 04-PMC9.5254.76250.3969なし11.2279
21,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63595536DNMG 11 04 08-MF9.5254.76250.7938なし10.8279
21,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595545DNMG 11 04 12-MF9.5254.76251.1906なし10.4279
21,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595554DNMG 15 04 04-MF12.74.76250.3969なし15.1038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595570DNMG 15 04 04R-K12.74.76250.396915.1038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63595579DNMG 15 04 08-MF12.74.76250.7938なし14.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595588DNMG 15 04 08-MR12.74.76250.7938なし14.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63595597DNMG 15 04 08-PMC12.74.76250.7938なし14.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63595606DNMG 15 04 08-XF12.74.76250.7938なし14.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63595615DNMG 15 04 08-XM12.74.76250.7938なし14.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595624DNMG 15 04 08R-K12.74.76250.793814.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63595640DNMG 15 04 12-MR12.74.76251.1906なし14.3038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63595649DNMG 15 04 16-MF12.74.76251.5875なし13.9038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63595719DNMG 19 06 12-PR15.8756.351.1906なし18.1798
38,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595728DNMX 15 04 12-WM12.74.76251.1906なし14.3038
29,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596909DNMG 15 06 04-MF12.76.350.3969なし15.1038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596918DNMG 15 06 04-PMC12.76.350.3969なし15.1038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596927DNMG 15 06 04-XF12.76.350.3969なし15.1038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596936DNMG 15 06 08-MF12.76.350.7938なし14.7038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596945DNMG 15 06 08-MR12.76.350.7938なし14.7038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596954DNMG 15 06 08-PMC12.76.350.7938なし14.7038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596970DNMG 15 06 12-MF12.76.351.1906なし14.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596979DNMG 15 06 12-MR12.76.351.1906なし14.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596988DNMG 15 06 12-PMC12.76.351.1906なし14.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596997DNMG 15 06 16-MR12.76.351.5875なし13.9038
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする